Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel SN191990 - CSP24.E125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Huzalozással - Igen
Szélesség - 600 mm
Magasság - 750 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN191990
Gyártói cikkszám
CSP24.E125
Gyártói típuskód
PVT 6075 Á-V Fm-SZ-U
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
750 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel.
- Rendszerengedély: CSP24.E125(PVT 6075 Á-V Fm-Sz-U)-Sz-M63.80A-V32A
- Termékcsoport: Direkt TCS3 (1T és 1 vagy több T mérés)
- Árszabás, mindennapszaki: M63.80A (Mindennapszaki max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
- Árszabás, vezérelt: V32A (Vezérelt max.3x32-es kialakítás)
- Árszabás, H vagy GEO tarifa: Hv32A (Vezérelt H tarifa max.3x32A-es kialakítás), H63.80A (H tarifa max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
- Árszabás, autótöltő: Mv32A (Vezérelt tarifa max. 3x32A-es kialakítás, MVM ellátási területen) M63.80A (Mindennapszaki max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
- Árszabás, inverter: M63.80A (Mindennapszaki max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
- Felhasználási helyek száma: 1
- Alkalmazás: Beltér (B), Kültér (K)
- Csatlakozás módja: Szabadvezeték (Sz)
- Elhelyezés: Felületre szerelt (F)
- Védővezető rendszere: TN-C/TN-S
- Érintésvédelmi osztály: II. osztály
- Fogadott méretlen vezeték keresztmetszete: 35 mm²
- Elmenő mért vezeték keresztmetszete: 25 mm²
- Méret: Magasság 750 mm x Szélesség 600 mm x Mélység 205 mm
- Névleges feszültség: 3 x 230 V / 400 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Névleges rövid idejű határáram: 30 kA
- Lökőfeszültség-állóság: 6 kV
- Környezeti hőmérséklet: -40 °C és +40 °C között
- Légnedvesség: Relatív páratartalom max. 100% / +40°C
- UV-állóság: Kizárólag UV stabilizált műanyagokból készült
- Védettség: IP65
- Ütésállóság: IK08
- Anyag: Üvegszálas poliészter alj, polikarbonát tető
Területi érvényesség: ELMŰ Hálózati Kft.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; OPUS Titász Zrt.; MVM Démász Áramhálózati Kft.; MVM Émász Áramhálózati Kft.
TanúsítványPDF