Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, csatlakozó főelosztóval SX047432 - CSP21.E024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Huzalozással - Igen
Szélesség - 750 mm
Magasság - 1050 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
826 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047432
Gyártói cikkszám
CSP21.E024
Gyártói típuskód
PVT Á-V Fm 80A-CSF50
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
750 mm
Magasság:
1050 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, csatlakozó főelosztóval.
- Rendszerengedély: CSP21.E024(PVT 6075 Á-V Fm 80A-CSF50)-K.Sz-M63.80A-V63.80A
- Termékcsoport: Direkt TCS3 (1T és 1 vagy több T mérés)
- Árszabás, mindennapszaki: M63.80A (Mindennapszaki max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
- Árszabás, vezérelt: V63.80A (Vezérelt max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
- Árszabás, H vagy GEO tarifa: Hv63.80A (Vezérelt H tarifa max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
- Árszabás, inverter: M63.80A (Mindennapszaki max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
- Felhasználási helyek száma: 1
- Alkalmazás: Beltér (B), Kültér (K)
- Csatlakozás módja: Földkábel (K), Szabadvezeték (Sz)
- Elhelyezés: Felületre szerelt (F)
- Védővezető rendszere: TN-C/TN-S
- Érintésvédelmi osztály: II. osztály
- Fogadott méretlen vezeték keresztmetszete: 50 mm²
- Elmenő mért vezeték keresztmetszete: 25 mm²
- Méret: Magasság 1050 mm x Szélesség 750 mm x Mélység 203 mm
- Névleges feszültség: 3 x 230 V / 400 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Névleges rövid idejű határáram: 30 kA
- Lökőfeszültség-állóság: 6 kV
- Környezeti hőmérséklet: -40 °C és +40 °C között
- Légnedvesség: Relatív páratartalom max. 100% / +40°C
- UV-állóság: Kizárólag UV stabilizált műanyagokból készült
- Védettség: IP65
- Ütésállóság: IK08
- Anyag: Üvegszálas poliészter alj, polikarbonát tető
Területi érvényesség: ELMŰ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.