Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés földkábeles, szabadon álló szerelt kivitelben, fogyasztói főelosztóval, NH00 s SX047458 - CSP21.ES075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Huzalozással - Igen
Szélesség - 665 mm
Magasság - 2015 mm
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047458
Gyártói cikkszám
CSP21.ES075
Gyártói típuskód
PVT-K-L Á-V Fm-SB-80A
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
665 mm
Magasság:
2015 mm
Védettség (IP):
IP44
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés földkábeles, szabadon álló szerelt kivitelben, fogyasztói főelosztóval, NH00 s