Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelbe (PVT1530FF NÉLKÜL) SX047431 - CSP21.E023 (PVT1530FF NÉLKÜL)
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Főkapcsoló névleges áram - 80 A
Szerelőlemezzel - Igen
Huzalozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047431
Gyártói cikkszám
CSP21.E023 (PVT1530FF NÉLKÜL)
Gyártói típuskód
PVT 6075 Á-V Fm 80A-SZ (PVT1530FF NÉLKÜL)
Kivitel:
2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Főkapcsoló névleges áram:
80 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
750 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelbe (PVT1530FF NÉLKÜL)