Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, 2 db 1530 ÁK 1x12 fogyasztói elosztóval, PVT 1530 FF fő földelő sínnel SN157978 - CSP21.E023ÁK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Főkapcsoló névleges áram - 80 A
Huzalozással - Igen
Szélesség - 600 mm
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
539 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157978
Gyártói cikkszám
CSP21.E023ÁK
Gyártói típuskód
PVT 6075 Á-V Fm 80A-SZ ÁK + PVT1530FF
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Főkapcsoló névleges áram:
80 A
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
900 mm
Modulszélesség:
12
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, 2 db 1530 ÁK 1x12 fogyasztói elosztóval, PVT 1530 FF fő földelő sínnel.
- 2 db PVT 1530 ÁK 1x12 fogyasztói elosztóval
TanúsítványPDF