Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, felületre szerelt kivitelben, csatlakozó főelosztóval SX047435 - CSP21.E027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 900 mm
Magasság - 1050 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047435
Gyártói cikkszám
CSP21.E027
Gyártói típuskód
PVT Á-V-H Fm-CSF50
Szélesség:
900 mm
Magasság:
1050 mm
Védettség (IP):
IP65
Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, felületre szerelt kivitelben, csatlakozó főelosztóval.
- Rendszerengedély: CSP21.E027(PVT 7590 Á-V-H Fm-CSF50)-K.Sz-M63.80A-V32A-H63.80A
- Termékcsoport: Direkt TCS5 (2-nél több mérés)
- Árszabás, mindennapszaki: M63.80A (Mindennapszaki max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
- Árszabás, vezérelt: V32A (Vezérelt max.3x32-es kialakítás)
- Árszabás, H vagy GEO tarifa: H63.80A (H tarifa max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
- Árszabás, inverter: M63.80A (Mindennapszaki max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
- Felhasználási helyek száma: 1
- Alkalmazás: Beltér (B), Kültér (K)
- Csatlakozás módja: Földkábel (K), Szabadvezeték (Sz)
- Elhelyezés: Felületre szerelt (F)
- Védővezető rendszere: TN-C/TN-S
- Érintésvédelmi osztály: II. osztály
- Fogadott méretlen vezeték keresztmetszete: 50 mm²
- Elmenő mért vezeték keresztmetszete: 25 mm²
- Méret: Magasság 1050 mm x Szélesség 900 mm x Mélység 203 mm
- Névleges feszültség: 3 x 230 V / 400 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Névleges rövid idejű határáram: 30 kA
- Lökőfeszültség-állóság: 6 kV
- Környezeti hőmérséklet: -40 °C és +40 °C között
- Légnedvesség: Relatív páratartalom max. 100% / +40°C
- UV-állóság: Kizárólag UV stabilizált műanyagokból készült
- Védettség: IP65
- Ütésállóság: IK08
- Anyag: Üvegszálas poliészter alj, polikarbonát tető
Területi érvényesség: ELMŰ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
TanúsítványPDF