Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben, FBD kábel bevezetővel, mért oldalon PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 3db PVT 1530 FSK SN159201 - CSP21.E025KF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 3
Huzalozással - Igen
Szélesség - 900 mm
Magasság - 750 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
826 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159201
Gyártói cikkszám
CSP21.E025KF
Gyártói típuskód
PVT 7590 Á-V-H Fm-K KF
Fogyasztásmérő helyek száma:
3
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
900 mm
Magasság:
750 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben, FBD kábel bevezetővel, mért oldalon PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 3db PVT 1530 FSK.
- FBD kábelbevezetővel
TanúsítványPDF