Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel SN157979 - CSP21.E025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 3
Huzalozással - Igen
Szélesség - 900 mm
Magasság - 750 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
826 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157979
Gyártói cikkszám
CSP21.E025
Gyártói típuskód
PVT 7590 Á-V-H Fm-K + PVT1530FF
Fogyasztásmérő helyek száma:
3
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
900 mm
Magasság:
750 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel.
- Méret (ma × szé × mé): 750 × 900 × 203 mm
- Védettség: IP65
- Ütésállóság: IK08
- Alkalmazás: Beltér, Kültér
- Csatlakozás módja: Földkábel
- Elhelyezés: Felületre szerelt
- Érintésvédelmi osztály: II. osztály
- Névleges feszültség: 3 x 230 V / 400 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Névleges rövid idejű határáram (Icw, Ipk, Icc): 30 kA
- Lökőfeszültség állóság: 6 kV
- Elmenő mért vezeték keresztmetszete: 25 mm2
- UV állóság: Kizárólag UV stabilizált műanyagokból készült
- Szekrény anyaga: Üvegszálas poliészter alj, polikarbonát tető
- Védővezető rendszere méretlen, mért: TN-C/TN-S
- Rendszerengedély azonosító: CSP21.E025(PVT 7590 Á-V-H Fm-K)-K-M63.80A-V32A-H63.80A
TanúsítványPDF