Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval IP65 SX047451 - CSP21.ES057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram - 80 A
Szerelőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047451
Gyártói cikkszám
CSP21.ES057
Gyártói típuskód
PVT-K-L Á-V-H Fm
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram:
80 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
1065 mm
Magasság:
2015 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval IP65