Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval SX047453 - CSP21.ES059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 3
Huzalozással - Igen
Szélesség - 1065 mm
Magasság - 2015 mm
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047453
Gyártói cikkszám
CSP21.ES059
Gyártói típuskód
PVT-K-L Á-V-H Fm-Fi
Fogyasztásmérő helyek száma:
3
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
1065 mm
Magasság:
2015 mm
Védettség (IP):
IP44
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval.
- Túlfeszültség levezetővel