Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, 3 db 1530 ÁK 1x12 elosztóval, PVT 1530 FF fő földelő sínnel SN157982 - CSP21.E026ÁK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 3
Huzalozással - Igen
Szélesség - 900 mm
Magasság - 750 mm
Fedél kivitel - zárt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
826 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157982
Gyártói cikkszám
CSP21.E026ÁK
Gyártói típuskód
PVT 7590 Á-V-H Fm-SZ ÁK + PVT1530FF
Fogyasztásmérő helyek száma:
3
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
900 mm
Magasság:
750 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, 3 db 1530 ÁK 1x12 elosztóval, PVT 1530 FF fő földelő sínnel.
- 3 db PVT 1530 ÁK 1x12 fogyasztói elosztóval
TanúsítványPDF