Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, 3 db 1530 ÁK 1x12 elosztóval, PVT 1530 FF fő földelő sínnel SN192379 - CSP24.E127ÁK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Huzalozással - Igen
Szélesség - 900 mm
Magasság - 750 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
826 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN192379
Gyártói cikkszám
CSP24.E127ÁK
Gyártói típuskód
PVT 7590 Á-V-H Fm-SZ ÁK-U
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
900 mm
Magasság:
750 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, 3 db 1530 ÁK 1x12 elosztóval, PVT 1530 FF fő földelő sínnel.
- 3 db PVT 1530 ÁK 1x12 fogyasztói elosztóval
TanúsítványPDF