Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel SN157981 - CSP21.E026

MásolásMásolás
Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel SN157981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 3

  • Huzalozással - Igen

  • Szélesség - 900 mm

  • Magasság - 750 mm

  • Fedél kivitel - zárt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

826 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157981

Gyártói cikkszám

CSP21.E026

Gyártói típuskód

PVT 7590 Á-V-H Fm-SZ + PVT1530FF

Fogyasztásmérő helyek száma:

3

Huzalozással:

Igen

Szélesség:

900 mm

Magasság:

750 mm

Fedél kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel.

  • Méret (ma × szé × mé): 750 × 900 × 203 mm
  • Védettség: IP65
  • Ütésállóság: IK08
  • Alkalmazás: Beltér, Kültér
  • Csatlakozás módja: Szabadvezeték
  • Elhelyezés: Felületre szerelt
  • Érintésvédelmi osztály: II. osztály
  • Névleges feszültség: 3 x 230 V / 400 V
  • Névleges frekvencia: 50 Hz
  • Névleges rövid idejű határáram (Icw, Ipk, Icc): 30 kA
  • Lökőfeszültség állóság: 6 kV
  • Fogadott méretlen vezeték keresztmetszete: 35 mm2
  • Elmenő mért vezeték keresztmetszete: 25 mm2
  • UV állóság: Kizárólag UV stabilizált műanyagokból készült
  • Szekrény anyaga: Üvegszálas poliészter alj, polikarbonát tető
  • Védővezető rendszere méretlen, mért: TN-C/TN-S
  • Rendszerengedély azonosító: CSP21.E026(PVT 7590 Á-V-H Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A-H63.80A