Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel SN191993 - CSP24.E127

MásolásMásolás
Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel SN191993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Huzalozással - Igen

  • Szélesség - 900 mm

  • Magasság - 750 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

826 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN191993

Gyártói cikkszám

CSP24.E127

Gyártói típuskód

PVT 7590 Á-V-H Fm-SZ-U

Huzalozással:

Igen

Szélesség:

900 mm

Magasság:

750 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel.

  • Rendszerengedély: CSP24.E127(PVT 7590 Á-V-H Fm-Sz-U)-Sz-M63.80A-V32A-H63.80A
  • Termékcsoport: Direkt TCS5 (2-nél több mérés)
  • Árszabás, mindennapszaki: M63.80A (Mindennapszaki max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
  • Árszabás, vezérelt: V32A (Vezérelt max.3x32-es kialakítás)
  • Árszabás, H vagy GEO tarifa: H63.80A (H tarifa max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
  • Árszabás, autótöltő: Mv32A(Vezérelt tarifa max. 3x32A-es kialakítás, MVM ellátási területen) M63.80A (Mindennapszaki max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
  • Árszabás, inverter: M63.80A (Mindennapszaki max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
  • Felhasználási helyek száma: 1
  • Alkalmazás: Beltér (B), Kültér (K)
  • Csatlakozás módja: Szabadvezeték (Sz)
  • Elhelyezés: Felületre szerelt (F)
  • Védővezető rendszere: TN-C/TN-S
  • Érintésvédelmi osztály: II. osztály
  • Fogadott méretlen vezeték keresztmetszete: 35 mm²
  • Elmenő mért vezeték keresztmetszete: 25 mm²
  • Méret: Magasság 750 mm x Szélesség 900 mm x Mélység 205 mm
  • Névleges feszültség: 3 x 230 V / 400 V
  • Névleges frekvencia: 50 Hz
  • Névleges rövid idejű határáram: 30 kA
  • Lökőfeszültség-állóság: 6 kV
  • Környezeti hőmérséklet: -40 °C és +40 °C között
  • Légnedvesség: Relatív páratartalom max. 100% / +40°C
  • UV-állóság: Kizárólag UV stabilizált műanyagokból készült
  • Védettség: IP65
  • Ütésállóság: IK08
  • Anyag: Üvegszálas poliészter alj, polikarbonát tető

Területi érvényesség: ELMŰ Hálózati Kft.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; OPUS Titász Zrt.; MVM Démász Áramhálózati Kft.; MVM Émász Áramhálózati Kft.