Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és H63.80A mérés, felületre szerelt kivitelben, csatlakozó főelosztóval SX047438 - CSP21.E030

MásolásMásolás
Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és H63.80A mérés, felületre szerelt kivitelben, csatlakozó főelosztóval SX047438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 900 mm

  • Magasság - 1050 mm

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047438

Gyártói cikkszám

CSP21.E030

Gyártói típuskód

PVT Á-V-H Fm 80A-CSF50

Szélesség:

900 mm

Magasság:

1050 mm

Védettség (IP):

IP65

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és H63.80A mérés, felületre szerelt kivitelben, csatlakozó főelosztóval.

  • Rendszerengedély: CSP21.E030(PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-CSF50)-K.Sz-M63.80A-V63.80A-H63.80A
  • Termékcsoport: Direkt TCS5 (2-nél több mérés)
  • Árszabás, mindennapszaki: M63.80A (Mindennapszaki max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
  • Árszabás, vezérelt: V63.80A (Vezérelt max.3x63 és 3x80A-es kialakítás)
  • Árszabás, H vagy GEO tarifa: H63.80A (H tarifa max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
  • Árszabás, inverter: M63.80A (Mindennapszaki max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
  • Felhasználási helyek száma: 1
  • Alkalmazás: Beltér (B), Kültér (K)
  • Csatlakozás módja: Földkábel (K), Szabadvezeték (Sz)
  • Elhelyezés: Felületre szerelt (F)
  • Védővezető rendszere: TN-C/TN-S
  • Érintésvédelmi osztály: II. osztály
  • Fogadott méretlen vezeték keresztmetszete: 50 mm²
  • Elmenő mért vezeték keresztmetszete: 25 mm²
  • Méret: Magasság 1050 mm x Szélesség 900 mm x Mélység 203 mm
  • Névleges feszültség: 3 x 230 V / 400 V
  • Névleges frekvencia: 50 Hz
  • Névleges rövid idejű határáram: 30 kA
  • Lökőfeszültség-állóság: 6 kV
  • Környezeti hőmérséklet: -40 °C és +40 °C között
  • Légnedvesség: Relatív páratartalom max. 100% / +40°C
  • UV-állóság: Kizárólag UV stabilizált műanyagokból készült
  • Védettség: IP65
  • Ütésállóság: IK08
  • Anyag: Üvegszálas poliészter alj, polikarbonát tető

Területi érvényesség: ELMŰ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.