Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63A csop.mérés modul SN142317 - CSP21.t108

MásolásMásolás
Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63A csop.mérés modul SN142317

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142317

Gyártói cikkszám

CSP21.t108

Gyártói típuskód

PVT 3045 Fm-CS CSP21.t108

Egy felhasználási helyes M63A csop.mérés modul.

  • Méret (ma × szé × mé): 450 × 300 × 203 mm
  • Védettség: IP65
  • Ütésállóság: IK 08
  • Alkalmazás: Beltéri, Kültéri
  • Elhelyezés: Felületre szerelt
  • Érintésvédelmi osztály: II. osztály, kettős szigetelés
  • Névleges feszültség: 3x230/400 V
  • Névleges frekvencia: 50 Hz
  • Névleges rövid idejű határáram (Icw, Ipk, Icc): 30 kA
  • Lökőfeszültség állóság: 6 kV
  • Elmenő mért vezeték keresztmetszete: max. 25 mm2
  • UV állóság: Kizárólag UV stabilizált műanyagokból készült
  • Szekrény anyaga: Üvegszálas poliészter alj, polikarbonát tető
  • Védővezető rendszere méretlen, mért: TN-C/TN-S
  • Rendszerengedély azonosító: CSP21.t108(PVT 3045 Fm-CS)-K1-M63A