Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63A és V32A csoportos mérés modul, felületre szerelt kivitelben, alacsony fedéllel, szellőzővel SN192283 - CSP24.t160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Huzalozással - Igen
Szélesség - 600 mm
Magasság - 450 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN192283
Gyártói cikkszám
CSP24.t160
Gyártói típuskód
PVT 6045 Á-V Fm-CS-U
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
450 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes M63A és V32A csoportos mérés modul, felületre szerelt kivitelben, alacsony fedéllel, szellőzővel