Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M80A csoportos mérés modul, felületre szerelt kivitelben SN149072 - CSP21.t109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 750 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN149072
Gyártói cikkszám
CSP21.t109
Gyártói típuskód
PVT 3075 Fm 80A-CS
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
750 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes M80A csoportos mérés modul, felületre szerelt kivitelben.
- Rendszerengedély: CSP21.t109(PVT 3075 Fm 80A-CS)-K1-M80A
- Termékcsoport: Direkt TCS4 (Csoportos mérés)
- Árszabás, mindennapszaki: M80A (Mindennapszaki 3 x 80A-ig)
- Mérőhelyek száma: 1
- Alkalmazás: Beltéri (B), Kültéri (K)
- Elhelyezés: Felületre szerelt (F)
- Védővezető rendszere: TN-C/TN-S
- Érintésvédelmi osztály: II. osztály, kettős szigetelés
- Fogadott méretlen vezeték keresztmetszete: max. 35 mm²
- Elmenő mért vezeték keresztmetszete: max. 25 mm²
- Méret: Magasság 750 mm x Szélesség 300 mm x Mélység 203 mm
- Névleges feszültség: 3x230/400 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Névleges rövid idejű határáram: 30 kA
- Lökőfeszültség-állóság: 6 kV
- Környezeti hőmérséklet: -40 °C és +40 °C között
- Légnedvesség: Relatív páratartalom max. 100% / +40°C
- UV-állóság: Kizárólag UV stabilizált műanyagokból készült
- Védettség: IP65
- Ütésállóság: IK08
- Anyag: Üvegszálas poliészter alj, polikarbonát tető
Területi érvényesség: ELMŰ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.; MVM Démász Áramhálózati Kft.
TanúsítványPDF