Csatári Plast - Egy felhasználói helyes M63.80 mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval SX047447 - CSP21.ES053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Huzalozással - Igen
Szélesség - 530 mm
Magasság - 2015 mm
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047447
Gyártói cikkszám
CSP21.ES053
Gyártói típuskód
PVT-K-L Fm-Fi
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
530 mm
Magasság:
2015 mm
Védettség (IP):
IP44
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználói helyes M63.80 mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval.
- Túlfeszültség levezetővel