Csatári Plast - Egy felhasználói helyes M63.80A és V32A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben felületre szerelt kivitelben, 2 db 1530 ÁK 1x12 fogyasztói elosztóval, PVT 1530 FF fő földelő sínnel SN192377 - CSP24.E125ÁK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Huzalozással - Igen
Szélesség - 600 mm
Magasság - 750 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN192377
Gyártói cikkszám
CSP24.E125ÁK
Gyártói típuskód
PVT 6075 Á-V Fm-SZ ÁK-U
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
750 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználói helyes M63.80A és V32A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben felületre szerelt kivitelben, 2 db 1530 ÁK 1x12 fogyasztói elosztóval, PVT 1530 FF fő földelő sínnel.
- 2 db PVT 1530 ÁK 1x12 fogyasztói elosztóval
TanúsítványPDF