Csatári Plast - Egy felhasználói helyes M63.80A mérés és V32A mérés mérőmodulja földkábeles, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben SX047477 - CSP21.m039
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Huzalozással - Igen
Szélesség - 600 mm
Magasság - 450 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047477
Gyártói cikkszám
CSP21.m039
Gyártói típuskód
PVT 6045 Á-V Fm
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
450 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználói helyes M63.80A mérés és V32A mérés mérőmodulja földkábeles, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben