Csatári Plast - Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, 1530 1dbFO-E +1dbFO SN175772 - CSP21.E015FO2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Főkapcsoló névleges áram - 80 A
Huzalozással - Igen
Szélesség - 300 mm
Magasság - 1050 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175772
Gyártói cikkszám
CSP21.E015FO2
Gyártói típuskód
PVT 3075 Fm-K-FO2
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Főkapcsoló névleges áram:
80 A
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
300 mm
Magasság:
1050 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, 1530 1dbFO-E +1dbFO
TanúsítványPDF