Csatári Plast - Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 1x6 fogyasztói elosztóval SN171498 - CSP21.E015ÁK6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Huzalozással - Igen
Szélesség - 300 mm
Magasság - 1050 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN171498
Gyártói cikkszám
CSP21.E015ÁK6
Gyártói típuskód
PVT 3075 Fm K FO 1x6 ÁK
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
300 mm
Magasság:
1050 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 1x6 fogyasztói elosztóval
TanúsítványPDF