Csatári Plast - Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, SN191987 - CSP24.E124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Huzalozással - Igen
Szélesség - 300 mm
Magasság - 750 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN191987
Gyártói cikkszám
CSP24.E124
Gyártói típuskód
PVT 3075 Fm-K-U
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
300 mm
Magasság:
750 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben.
- Rendszerengedély: CSP24.E124(PVT 3075 Fm-K-U)-K-M63.80A
- Termékcsoport: Direkt TCS1 (1T mérés)
- Árszabás, mindennapszaki: M63.80A (Mindennapszaki max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
- Árszabás, H vagy GEO tarifa: H63.80A (H tarifa max.3x63A és 3x80A-es kialakítás) MVM ellátási területen jelenleg vezérelt H tarifa (Hv) van használatban, oda nem megfelelő ez a szekrény!
- Árszabás, autótöltő: M63.80A (M tarifa max.3x63A és 3x80A-es kialakítás) MVM ellátási területen vezérlő készülékkel (Mv) szerelt, oda nem megfelelő ez a szekrény!
- Árszabás, inverter: M63.80A (Mindennapszaki max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
- Felhasználási helyek száma: 1
- Alkalmazás: Beltér (B), Kültér (K)
- Csatlakozás módja: Földkábel (K)
- Elhelyezés: Felületre szerelt (F)
- Védővezető rendszere: TN-C/TN-S
- Érintésvédelmi osztály: II. osztály
- Fogadott méretlen vezeték keresztmetszete: 50 mm²
- Elmenő mért vezeték keresztmetszete: 25 mm²
- Méret: Magasság 750 mm x Szélesség 300 mm x Mélység 205 mm
- Névleges feszültség: 3 x 230 V / 400 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Névleges rövid idejű határáram: 30 kA
- Lökőfeszültség-állóság: 6 kV
- Környezeti hőmérséklet: -40 °C és +40 °C között
- Légnedvesség: Relatív páratartalom max. 100% / +40°C
- UV-állóság: Kizárólag UV stabilizált műanyagokból készült
- Védettség: IP65
- Ütésállóság: IK08
- Anyag: Üvegszálas poliészter alj, polikarbonát tető
Területi érvényesség: ELMŰ Hálózati Kft.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; OPUS Titász Zrt.; MVM Démász Áramhálózati Kft.; MVM Émász Áramhálózati Kft.
TanúsítványPDF