Csatári Plast - Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval, 530 mm széles szekrényben SN191994 - CSP24.ES143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Huzalozással - Igen
Szélesség - 530 mm
Magasság - 2015 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN191994
Gyártói cikkszám
CSP24.ES143
Gyártói típuskód
PVT-K-L Fm-53-U
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
530 mm
Magasság:
2015 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval, 530 mm széles szekrényben