Csatári Plast - Egy felhasználói helyes M63.80A mérés mérő modulja földkábeles, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben SX047475 - CSP21.m037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Főkapcsoló névleges áram - 80 A
Szerelőlemezzel - Igen
Szélesség - 300 mm
Magasság - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047475
Gyártói cikkszám
CSP21.m037
Gyártói típuskód
PVT 3045 Fm
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Főkapcsoló névleges áram:
80 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Szélesség:
300 mm
Magasság:
450 mm
Védettség (IP):
IP65
Egy felhasználói helyes M63.80A mérés mérő modulja földkábeles, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben