Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Egy felhasználói helyes M63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, felső elhelyezésű mért elosztóval (12 modulos ablak, 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsín, PE és N sorkapocs), SN192376 - CSP24.E123ÁK

MásolásMásolás
Csatári Plast - Egy felhasználói helyes M63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, felső elhelyezésű mért elosztóval (12 modulos ablak, 288 mm hosszú, TS 35, magasított kalapsín, PE és N sorkapocs), SN192376

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Huzalozással - Igen

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 750 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN192376

Gyártói cikkszám

CSP24.E123ÁK

Gyártói típuskód

PVT 3075 Fm-SZ ÁK 12-U

Huzalozással:

Igen

Szélesség:

300 mm

Magasság:

750 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Csatári Plast egy felhasználói helyes fogyasztásmérő szekrény direkt M63.80A méréshez, szabadvezetékes csatlakozással, felületre szerelt kivitelben, felső elhelyezésű mért elosztóval.

  • Rendszerengedély: CSP24.E123(PVT 3075 Fm-Sz-U)-Sz-M63.80A
  • Mérés: M63.80A, legfeljebb 3 × 63 A és 3 × 80 A
  • Felhasználási helyek száma: 1
  • Alkalmazás: beltér és kültér
  • Mért elosztó: 12 modulos ablak, 288 mm hosszú TS 35 magasított kalapsín, PE és N sorkapocs
  • Névleges feszültség: 3 × 230/400 V, 50 Hz
  • Érintésvédelmi osztály: II., védővezető rendszer TN-C/TN-S
  • Fogadott méretlen vezeték 35 mm², elmenő mért vezeték 25 mm²
  • Névleges rövid idejű határáram 30 kA, lökőfeszültség-állóság 6 kV
  • Védettség IP65, ütésállóság IK08
  • Anyag: üvegszálas poliészter alj, polikarbonát tető, UV-stabilizált műanyag
  • Környezeti hőmérséklet: -40 °C és +40 °C között

Engedélyezve az ELMŰ, az E.ON Dél-dunántúli, az E.ON Észak-dunántúli, az OPUS Titász, az MVM Démász és az MVM Émász területén. MVM ellátási területen a vezérelt H tarifához (Hv) és a vezérlő készülékkel szerelt M tarifához (Mv) nem megfelelő.