Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Csatári Plast - Egy felhasználói helyes M63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben IP65 SX047424 - CSP21.E016

MásolásMásolás
Csatári Plast - Egy felhasználói helyes M63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben IP65 SX047424

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 1 emeletes

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel

  • Főkapcsoló névleges áram - 80 A

  • Szerelőlemezzel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047424

Gyártói cikkszám

CSP21.E016

Gyártói típuskód

PVT 3075 Fm-SZ

Kivitel:

1 emeletes

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Alsó csatlakozótér:

érintkezőkkel

Főkapcsoló névleges áram:

80 A

Szerelőlemezzel:

Igen

Huzalozással:

Igen

Szélesség:

300 mm

Magasság:

750 mm

Fedél kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben IP65