Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Egy felhasználói helyes M63A, V63A társasházi felületre szerelt fogyasz SN182620 - CSP24.TE122

MásolásMásolás
Csatári Plast - Egy felhasználói helyes M63A, V63A társasházi felületre szerelt fogyasz SN182620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Huzalozással - Igen

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN182620

Gyártói cikkszám

CSP24.TE122

Gyártói típuskód

PVT 3060 Á-VÁ Fm-CS

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Huzalozással:

Igen

Szélesség:

300 mm

Magasság:

600 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Egy felhasználói helyes M63A, V63A társasházi felületre szerelt fogyasz.

  • Védettség: IP65