Csatári Plast - Egy felhasználói helyes (PVT-K-L Fm 40) 40cm széles M63.80A mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval IP44 SN143012 - CSP21.ES118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - gyűjtősínnel
Főkapcsoló névleges áram - 80 A
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143012
Gyártói cikkszám
CSP21.ES118
Gyártói típuskód
PVT-K-L Fm 40
Kivitel:
2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
gyűjtősínnel
Főkapcsoló névleges áram:
80 A
Szélesség:
400 mm
Magasság:
2015 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP44
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználói helyes (PVT-K-L Fm 40) 40cm széles M63.80A mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval IP44.
- Védettség: IP44