Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Egy felhasználói helyes (PVT-K-L Fm 53) 53cm széles M63.80A mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval IP65 SX047445 - CSP21.ES051

MásolásMásolás
Csatári Plast - Egy felhasználói helyes (PVT-K-L Fm 53) 53cm széles M63.80A mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval IP65 SX047445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 1 emeletes

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel

  • Főkapcsoló névleges áram - 80 A

  • Szerelőlemezzel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047445

Gyártói cikkszám

CSP21.ES051

Gyártói típuskód

PVT-K-L Fm 53

Kivitel:

1 emeletes

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Alsó csatlakozótér:

érintkezőkkel

Főkapcsoló névleges áram:

80 A

Szerelőlemezzel:

Igen

Huzalozással:

Igen

Szélesség:

530 mm

Magasság:

2015 mm

Modulszélesség:

1.5

Fedél kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP65

Csatlakozótér:

300 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Egy felhasználói helyes (PVT-K-L Fm 53) 53cm széles M63.80A mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval IP65.

  • Méret (ma × szé × mé): 2015 × 530 × 320 mm
  • Védettség: IP44
  • Ütésállóság: IK10
  • Alkalmazás: Kültér
  • Csatlakozás módja: Földkábel
  • Elhelyezés: Szabadon álló
  • Érintésvédelmi osztály: II. osztály
  • Névleges feszültség: 3 x 230 V / 400 V
  • Névleges frekvencia: 50 Hz
  • Névleges rövid idejű határáram (Icw, Ipk, Icc): 30 kA
  • Lökőfeszültség állóság: 4 kV
  • Fogadott méretlen vezeték keresztmetszete: 50 mm2
  • Elmenő mért vezeték keresztmetszete: 35 mm2
  • UV állóság: Kizárólag UV stabilizált műanyagokból készült
  • Szekrény anyaga: Üvegszálas poliészter alj, polikarbonát tető
  • Védővezető rendszere méretlen, mért: TN-C/TN-S vagy TN-C/TN-C
  • Rendszerengedély azonosító: CSP20.ES051(PVT-K-L-Fm)-K-M63.80A