Csatári Plast - Egy felhasználói helyes (PVT-K-L Fm-SB) M63.80 mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval, NH00 szakaszoló biztosítóva IP65 SX047446 - CSP21.ES052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram - 80 A
Szerelőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047446
Gyártói cikkszám
CSP21.ES052
Gyártói típuskód
PVT-K-L Fm-SB
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram:
80 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
530 mm
Magasság:
2015 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználói helyes (PVT-K-L Fm-SB) M63.80 mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval, NH00 szakaszoló biztosítóva IP65.
- NH00 szakaszoló biztosítóval a méretlen oldalon