Csatári Plast - Egy felhasználói helyes V63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben IP65 SX047426 - CSP21.E018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram - 80 A
Szerelőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047426
Gyártói cikkszám
CSP21.E018
Gyártói típuskód
PVT 6075 VFm-SZ
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram:
80 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
750 mm
Modulszélesség:
2
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználói helyes V63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben.
- Rendszerengedély: CSP21.E018(PVT 6075 VFm-SZ)-Sz-V63.80A
- Termékcsoport: Direkt TCS2 (1 vagy több T mérés)
- Árszabás, vezérelt: V63.80A (Vezérelt max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
- Árszabás, H vagy GEO tarifa: Hv63.80A (Vezérelt H tarifa max.3x63A és 3x80A-es kialakítás)
- Felhasználási helyek száma: 1
- Alkalmazás: Beltér (B), Kültér (K)
- Csatlakozás módja: Szabadvezeték (Sz)
- Elhelyezés: Felületre szerelt (F)
- Védővezető rendszere: TN-C/TN-S
- Érintésvédelmi osztály: II. osztály
- Fogadott méretlen vezeték keresztmetszete: 35 mm²
- Elmenő mért vezeték keresztmetszete: 25 mm²
- Méret: Magasság 750 mm x Szélesség 600 mm x Mélység 203 mm
- Névleges feszültség: 3 x 230 V / 400 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Névleges rövid idejű határáram: 30 kA
- Lökőfeszültség-állóság: 6 kV
- Környezeti hőmérséklet: -40 °C és +40 °C között
- Légnedvesség: Relatív páratartalom max. 100% / +40°C
- UV-állóság: Kizárólag UV stabilizált műanyagokból készült
- Védettség: IP65
- Ütésállóság: IK08
- Anyag: Üvegszálas poliészter alj, polikarbonát tető
Területi érvényesség: ELMŰ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.