Csatári Plast egyedi - Csoportos mérőhely fogadó modul, szakaszoló. és terh.kapcsolóval SN142303 - CSP21.c094
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 250 A
Kapcsolók száma - 1
Magasság - 900 mm
Szélesség - 600 mm
Mélység - 171 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142303
Gyártói cikkszám
CSP21.c094
Gyártói típuskód
PVT 6090 CSF240
Névleges üzemi áram:
250 A
Kapcsolók száma:
1
Magasság:
900 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
171 mm
Fedéllel:
Igen
Teherválasztó kapcsolóval ellátva:
Igen
Csoportos mérőhely fogadó modul, szakaszoló. és terh.kapcsolóval