Csatári Plast egyedi - Fogy.mérő 1F EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+elm kompl , alsó maszkkal SN081862 - CSPEA 33311421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Elosztósorok száma - 2
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Modulszélesség - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081862
Gyártói cikkszám
CSPEA 33311421
Gyártói típuskód
PVTEON3030FO2x6ÁK–FiAM
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Elosztósorok száma:
2
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Modulszélesség:
6
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy.mérő 1F EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+elm kompl , alsó maszkkal