Csatári Plast egyedi - Fogy mérő szekr 1 vagy 3fázis 1mérő 300x1050x170mm SN082647 - CSPEA 36339005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel
Szerelőlemezzel - Igen
Elosztósorok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082647
Gyártói cikkszám
CSPEA 36339005
Gyártói típuskód
PVT EON 3060 FO 3030–F12ÁK AM
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
érintkezőkkel
Szerelőlemezzel:
Igen
Elosztósorok száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
1050 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 1 vagy 3fázis 1mérő 300x1050x170mm