Csatári Plast egyedi - Fogy mérő szekr 1f 1mérős könnyített GT88876 - PVT F 3030-1Fm
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 1 emeletes
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88876
Gyártói cikkszám
PVT F 3030-1Fm
Gyártói típuskód
PVT F 3030-1Fm
Kivitel:
1 emeletes
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 1f 1mérős könnyített