Csatári Plast egyedi - Fogy mérő szekr 3 Fmérő EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+elmenő+sk, alsó maszkkal SN081629 - CSPEA 36332200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 900 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081629
Gyártói cikkszám
CSPEA 36332200
Gyártói típuskód
PVT EON 3060 FSK2-AM
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
900 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3 Fmérő EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+elmenő+sk, alsó maszkkal