Csatári Plast egyedi - Fogy mérő szekr 3f 1mérős fedél Csatári P. GT41681 - PVT 3060 3Fm FEDÉL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41681
Gyártói cikkszám
PVT 3060 3Fm FEDÉL
Gyártói típuskód
PVT 3060 3Fm FEDÉL
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős fedél Csatári P.