Csatári Plast egyedi - Fogy mérő szekr 3f 1mérős sines 250A SN085537 - PVT 3060 FO GS5 250A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - gyűjtősínnel
Főkapcsoló névleges áram - 250 A
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085537
Gyártói cikkszám
PVT 3060 FO GS5 250A
Gyártói típuskód
PVT 3060 FO GS5 250A
Kivitel:
2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
gyűjtősínnel
Főkapcsoló névleges áram:
250 A
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Fedél kivitel:
zárt
Szín:
szürke
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős sines 250A. A fénykép csak illusztráció.