Csatári Plast egyedi - Fogy mérő szekr 3f 1mérős SN007706 - CSP 36235021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Elosztósorok száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 750 mm
Modulszélesség - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007706
Gyártói cikkszám
CSP 36235021
Gyártói típuskód
PVT 3060 ÁK 12 - A Fi
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Elosztósorok száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
750 mm
Modulszélesség:
12
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős