Csatári Plast egyedi - Fogy mérő szekr 3F f.mérő EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+elm 2x230V, alsó maszkkal SN088987 - CSPEA 36331411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Elosztósorok száma - 2
Szélesség - 300 mm
Magasság - 900 mm
Modulszélesség - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088987
Gyártói cikkszám
CSPEA 36331411
Gyártói típuskód
PVT EON 3060 FO 2x6 ÁK–D-AM
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Elosztósorok száma:
2
Szélesség:
300 mm
Magasság:
900 mm
Modulszélesség:
6
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Számlálóhelyek - Fogy mérő szekr 3F f.mérő EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+elm 2x230V, alsó maszkkal