Csatári Plast egyedi - Fogy mérő szekr 3f többmérős SN079366 - CSPEA 34362201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Alsó csatlakozótér - kalapsínnel (DIN sín)
Szélesség - 600 mm
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
539 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079366
Gyártói cikkszám
CSPEA 34362201
Gyártói típuskód
PVTEON6060ÁVKF3DAM
Kivitel:
2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Alsó csatlakozótér:
kalapsínnel (DIN sín)
Szélesség:
600 mm
Magasság:
900 mm
Modulszélesség:
12
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f többmérős