Csatári Plast egyedi - Fogy mérő szekr kábelfogadó magasító SN097862 - CSP71000044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 265 mm
Szín - szürke
Mélység - 250 mm
RAL-szám (hasonló) - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097862
Gyártói cikkszám
CSP71000044
Gyártói típuskód
KK 26/25
Anyag:
műanyag
Szélesség:
265 mm
Szín:
szürke
Mélység:
250 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Fogy mérő szekr kábelfogadó magasító