Csatári Plast egyedi - Földkábel elosztó (66x88x25) + lábazat + 4 db NH2 bizt.szak. GT49635 - CSP 74000044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - kapocs
Védettség (IP) - IP44
Pólusszám - 4
Csatlakozóvezeték max. vezető keresztmetszete - 240 mm2
Tápkábel max. keresztmetszete - 240 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49635
Gyártói cikkszám
CSP 74000044
Gyártói típuskód
PVT-K-L-66 FE + 4NH2
Csatlakozási mód:
kapocs
Védettség (IP):
IP44
Pólusszám:
4
Csatlakozóvezeték max. vezető keresztmetszete:
240 mm2
Tápkábel max. keresztmetszete:
240 mm2
Magasság:
1770 mm
Szélesség:
660 mm
Mélység:
250 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Földkábel elosztó (66x88x32) + lábazat + 4 db NH2 bizt.szak.