Csatári Plast egyedi - Földkábel elosztó+lábaz/sinnel 2xNH2+4xNH00 aljzattal SN025687 - CSP 74000024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - kapocs
Védettség (IP) - IP44
Pólusszám - 4
Csatlakozóvezeték max. vezető keresztmetszete - 50 mm2
Tápkábel max. keresztmetszete - 240 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025687
Gyártói cikkszám
CSP 74000024
Gyártói típuskód
PVT-K-L-53FE 2xNH2+4xNH00
Csatlakozási mód:
kapocs
Védettség (IP):
IP44
Pólusszám:
4
Csatlakozóvezeték max. vezető keresztmetszete:
50 mm2
Tápkábel max. keresztmetszete:
240 mm2
Magasság:
1770 mm
Szélesség:
530 mm
Mélység:
250 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Földkábel elosztó+lábaz/sinnel 2xNH2+4xNH00 aljzattal