Csatári Plast egyedi - Földkábel elosztó+lábaz/sinnel 3xNH2 SN010879 - CSP 74000017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - kapocs
Védettség (IP) - IP44
Pólusszám - 4
Csatlakozóvezeték max. vezető keresztmetszete - 240 mm2
Tápkábel max. keresztmetszete - 240 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010879
Gyártói cikkszám
CSP 74000017
Gyártói típuskód
PVT-K-L-40FE 3XNH2
Csatlakozási mód:
kapocs
Védettség (IP):
IP44
Pólusszám:
4
Csatlakozóvezeték max. vezető keresztmetszete:
240 mm2
Tápkábel max. keresztmetszete:
240 mm2
Magasság:
1770 mm
Szélesség:
400 mm
Mélység:
250 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Földkábel elosztó+lábaz/sinnel 3xNH2