Csatári Plast egyedi - Földkábel elosztó+lábazat/sinnel 2xNH2+3xNH00 aljzattal SN077396 - CSP 74000025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP44
Magasság - 1770 mm
Szélesség - 530 mm
Mélység - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077396
Gyártói cikkszám
CSP 74000025
Gyártói típuskód
PVT-K-L-53FE 2xNH2+3xNH00
Védettség (IP):
IP44
Magasság:
1770 mm
Szélesség:
530 mm
Mélység:
250 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Földkábel elosztó+lábazat/sinnel 2xNH2+3xNH00 aljzattal