Csatári Plast egyedi - Ipari csatlakozó doboz SN076720 - CSP 50021136
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP54
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076720
Gyártói cikkszám
CSP 50021136
Gyártói típuskód
CSE 136
Biztosítás:
túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló:
Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP54
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
2x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
2x32A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
5
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Szín:
szürke
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
120 mm