Csatári Plast egyedi - Kábelfogadó magasító SN099275 - CSP 71000048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Magasság - 260 mm
Mélység - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099275
Gyártói cikkszám
CSP 71000048
Gyártói típuskód
KK 80/25
Anyag:
műanyag
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
260 mm
Mélység:
250 mm
Kábelfogadó magasító